• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nexans - 01272176 - ENERGYFLEX 1X6 NOIR D500

  • Câble souple ENERGYFLEX 1x6 noir touret de 500 m
    • Fabricant : Nexans
    • Réf. fabricant : 01272176
    • Référence Sonepar : 00014002080
    • EAN : 3427640020804
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble souple Nexans ENERGYFLEX 1x6 noir touret de 500 m, conçu pour répondre aux exigences des normes des fermes solaires. Adapté à une utilisation extérieure permanente à long terme dans des conditions climatiques variables et difficiles.

•Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

•Les Atouts de la gamme:

Les cables H1Z2Z2-K sont conçus pour répondre aux exigences des normes internationales des fermes solaires. Ils sont dédiés à la partie courant continu (D.C.) de 1.5 kV et pour une tension maximale (D.C.) de 1.8 kV.

•Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver