• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nexans - 01272517 - N'ROLL VIDE AVEC TOURET TGV

  • N'ROLL Evo vide avec touret TGV
    • Fabricant : Nexans
    • Réf. fabricant : 01272517
    • Référence Sonepar : 00014272517
    • EAN : 3170230009108
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

N'ROLL Evo vide avec touret TGV pour couronnes compatibles N'Roll. Dérouleur avec poignée rétractable, frein réglable et sur roulettes pour dérouler facilement les câbles sur chantier. Résiste à une charge jusqu'à 40 kg.

•Les Atouts de l'article:

Dérouleur et enrouleur de câbles, Avec Nexans N’Roll vous n’avez plus à craindre les effets ressorts des couronnes et les spires qui se coincent. Dérouler et enrouler un câble devient un jeu d’enfant ! Pratique et solideFrein réglable astucieuxUn frein réglable situé sur la poignée permet d’éviter de dérouler trop vite le câble, notamment en fin de manipulation.Design robusteNexans N’Roll a été conçu pour résister aux conditions difficiles de chantier : il est équipé d’un dérouleur en ABS capable de résister à une charge de 40 kg.Accroches ergonomiquesGrâce à ses accroches situées à l’extérieur, vous pourrez accrocher plusieurs Nexans N’Roll et les stocker facilement sur votre chantier ou dans votre magasin.TransportableRoulettes intégrées et poignée rétractableFini le mal de dos et les charges trop lourdes ! Grâce à ses roulettes intégrées et sa poignée rétractable, Nexans N’Roll permet de transporter jusqu’à 20 kg de câble en toute facilité !RechargeableTouret réutilisableÉquipé de son nouveau touret universel, Nexans N’Roll fonctionne avec la plupart des couronnes du marché.Très simple à utiliser, les joues démontables du mini touret vous permettent de réutiliser votre N'Roll avec d'autres recharges Nexans.Il se recharge en un tour de main ! Pour répondre à tous les besoins, Nexans propose une large gamme de recharges compatibles avec Nexans N’Roll.

•Les Atouts de la gamme:

Nexans dérouleur couronne N'Roll, permet de gagner du temps sur les chantier pour dérouler plus rapidement des cables. Ce dérouleur comporte une poignée rétractable, un frein réglable et des roulettes pour dérouler facilement les câbles sur chantier. Il résiste à une charge jusqu'à 40 kg.

•Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver