• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nexans - 01273009 - Nexans RV2 NX'TAG 4G1,5 R25

  • Nexans R2V Distingo NX'TAG cuivre 4G1,5 couronne 25m
    • Fabricant : Nexans
    • Réf. fabricant : 01273009
    • Référence Sonepar : 00014095974
    • EAN : 3170230959748
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble rigide Nexans U1000-R2V Distingo NX'TAG cuivre 4G1,5 couronne de 25m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.

•Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

•Les Atouts de la gamme:

Le câble Nexans DISTINGO NX’TAG U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo Nx'Tag pour les sections du 1.5mm² à 2.5mm² et de 3 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo NX’Tag intègre quatre améliorations majeures : un rectangle blanc pour l'identification de la destination du câble, un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

•Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver