• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nice - 41.082 - Roulement 42mm + trou axe 12mm

  • Roulement diamètre ext 42mm et trou d'axe 12mm
    • Fabricant : Nice
    • Réf. fabricant : 41.082
    • Référence Sonepar : 01813000716
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Roulement en plastic avec diamètre extérieur 42 mm et trou d'axe 12 mm