« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Nice - 525.10012/AX - Pivot carrée de 10mm + étrier
Pivot carrée de 10 mm + étrier (max 30 Nm), Era M
Fabricant : Nice
Réf. fabricant : 525.10012/AX
Référence Sonepar : 01813000183
Description
Pivot carré de 10 mm + étrier (max 30 Nm), pour Era M