• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nice - 525.10017/M6 - Pivot carré 10mm, trous M6

  • Pivot carré 10 mm, avec trous M6 (max 30Nm) Era MH
    • Fabricant : Nice
    • Réf. fabricant : 525.10017/M6
    • Référence Sonepar : 01813000192
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pivot carré 10 mm, support 2 trous M6, pour Era MH, max 30Nm