« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Nice - 535.10014 - Support plastiq, vis ronde 5mm
Support plastique, 4 vis ronde 5 mm, entraxe 48 mm
Fabricant : Nice
Réf. fabricant : 535.10014
Référence Sonepar : 01813000261
Description
Support compact en plastique, 4 trous vis ronde 5 mm, entraxe 48 mm