• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nice - 575.12050 - Calotte rond 50mm + pivot 6mm

  • Calotte pour rond de 50 mm avec pivot de 6 mm
    • Fabricant : Nice
    • Réf. fabricant : 575.12050
    • Référence Sonepar : 01813000283
    • EAN : 8050506251330
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Calotte pour rond de 50 mm avec pivot de 6 mm