• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nice - 575.12150 - Calotte sans pivot -tube Ø50mm

  • Calotte sans pivot pour tube Ø 50 mm
    • Fabricant : Nice
    • Réf. fabricant : 575.12150
    • Référence Sonepar : 01813000286
    • EAN : 8050506251361
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Calotte pour rond de 50 mm, sans pivot, trou carré de 14 mm