« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Nice - 575.12178 - Calotte rond 78mm + pivot 6mm
Calotte pour tube rond Ø 78 mm, avec pivot de 6 mm
Fabricant : Nice
Réf. fabricant : 575.12178
Référence Sonepar : 01813000287
EAN : 8050506251378
Description
Calotte pour tube rond de 78 mm, avec pivot de 6 mm