• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nice - RB400BDKCE - Kit coulissant BiDi 400kg

  • Kit portail coulissant jusqu'à 400 kg, utilisant technologie bidirectionnelle
    • Fabricant : Nice
    • Réf. fabricant : RB400BDKCE
    • Référence Sonepar : 01813001783
    • EAN : 8032595795032
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Kit moteur portails coulissants max 400kg, 24V, bidirectionnel. Déverrouillage ext, batterie secours, alim solaire en option.1 opérateur RB400, 2 émetteurs BiDi ON3EBD, 1 récepteur BiDi OXIBD, 1 lampe clignotante ELDC, 2 photocellules EPMB

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier