• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

NIEDAX FRANCE - 317008 - OMEGA A575 48x48x48x1.50 3M I2

  • Profil Oméga A575, 48x48x48x1.50, 3m, I2
    • Fabricant : NIEDAX FRANCE
    • Réf. fabricant : 317008
    • Référence Sonepar : 00085317008
    • EAN : 3614983170086
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil Oméga A575, hauteur 48 mm, largeur 48 mm, épaisseur 1.50 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition I2

•Les Atouts de l'article:

Profil en oméga perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver