• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

NIEDAX FRANCE - 531005 - DBR SL 48x50 3M SZ

  • Dalles DBR SL, supports de luminaires, 50x48 mm, 3m, SZ
    • Fabricant : NIEDAX FRANCE
    • Réf. fabricant : 531005
    • Référence Sonepar : 00085531005
    • EAN : 3614985310053
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dalle support de luminaires DBR SL, hauteur 48 mm, largeur 50 mm, longueur 3 m, finition SZ

•Les Atouts de l'article:

Pour l'éclairage professionnel : perforations en fond de dalle pour le passage des câbles et la fixation des réglettes d'éclairage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver