« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Noralsy - 3503-0003 - Câble 15m pour antenne GSM
Câble rallonge 15m pour antenne GSM déportée
Fabricant : Noralsy
Réf. fabricant : 3503-0003
Référence Sonepar : 00187600093
EAN : 3665956000930
Description
Câble 15 mètres pour TGSM-ANT02 ( remplace le câble de 5 mètres)