Description
Luminaire apparent BREMERHAVEN 1X18W HT 60° compensé. Fourreau de protection, vitre en verre silicate, rayonnement libre. Température extrême de -25°C jusqu'à +60°C.
•Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires apparent en matière synthétique, 1 ou 2 lampes. Convient pour les applications industrielles ou dans les zones soumises à des exigences de protection particulières, température ambiante jusqu’à +60°C. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP66, IP67, IP68 (1m) et IK 04. Garantie 5 ans.
•Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires apparent en matière synthétique, 1 ou 2 lampes. Convient pour les applications industrielles ou dans les zones soumises à des exigences de protection particulières, température ambiante jusqu’à +60°C. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP66, IP67, IP68 (1m) et IK 04. Garantie 5 ans.