• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Norka by RIDI - 590421 - BREMERHAVEN 1X36W HT +60°C COM

  • Luminaire apparent BREMERHAVEN 1X36W HT 60° compensé, verre silicate, T° extrême
    • Fabricant : Norka by RIDI
    • Réf. fabricant : 590421
    • Référence Sonepar : 06006836022
    • EAN : 4050018360227
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire apparent BREMERHAVEN 1X36W HT 60° compensé. Fourreau de protection, vitre en verre silicate, rayonnement libre. Température extrême de -25°C jusqu'à +60°C.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires apparent en matière synthétique, 1 ou 2 lampes. Convient pour les applications industrielles ou dans les zones soumises à des exigences de protection particulières, température ambiante jusqu’à +60°C. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP66, IP67, IP68 (1m) et IK 04. Garantie 5 ans.