Description
Luminaire apparent en matière synthétique BREMERHAVEN LED HT m600, 4000K, 1900lm, 16W PC Tropal®(incassable), extensif. Driver intégré 230 V CA/CC. Température extrême de -25°C jusqu'à +60°C.
•Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED pour application industrielle et agroalimentaire avec ambiance difficile. Disponible en 2 versions résistantes aux températures élevées : HT jusqu’à 60°C (appareillage incorporé) et VHT jusqu’à 90°C (driver séparé). Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (1m), et IK09. Garantie 5 ans.
•Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED pour application industrielle et agroalimentaire avec ambiance difficile. Disponible en 2 versions résistantes aux températures élevées : HT jusqu’à 60°C (appareillage incorporé) et VHT jusqu’à 90°C (driver séparé). Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (1m), et IK09. Garantie 5 ans.