• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Norka by RIDI - 5972804484 - BREMERHAVEN LED VHT M600

  • Luminaire apparent BREMERHAVEN LED VHT m600, 4000K, 1820lm, 15W, T° extrême
    • Fabricant : Norka by RIDI
    • Réf. fabricant : 5972804484
    • Référence Sonepar : 06006802811
    • EAN : 4050018028110
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire apparent en matière synthétique BREMERHAVEN LED VHT m600, 1820lm, 15W. Fourreau de protection, PC Tropal® (incassable), 4000K, extensif. Driver déporté à commander séparément (597186). Température extrême de -25°C jusqu'à +90°C.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED pour application industrielle et agroalimentaire avec ambiance difficile. Disponible en 2 versions résistantes aux températures élevées : HT jusqu’à 60°C (appareillage incorporé) et VHT jusqu’à 90°C (driver séparé). Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (1m), et IK09. Garantie 5 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver