• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Norka by RIDI - 770166 - SUSPENSION PAR CABLES 1 M

  • Suspension par câbles, 1,0 m, avec colliers en acier inoxydable (la paire) ZUG
    • Fabricant : Norka by RIDI
    • Réf. fabricant : 770166
    • Référence Sonepar : 06006770166
    • EAN : 4050018611343
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension par câbles, hauteur 1 m, avec colliers de serrage en acier inoxydable (la paire), pour luminaires ZUG LED

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED tubulaire. Utilisable dans des applications industrielles, fosses de maintenance pour l'entretien et la réparation, pour l'éclairage décoratif intérieur et extérieur, y compris en immersion jusqu'à 20m. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (20m), IP69K et IK selon le modèle (vitre) : IK09 en PMMA et IK10 en PC. Garantie 5 ans.