• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Norka by RIDI - 7886806421-E-MC9 - NIGHTLINE 44W PMMA ASYMETR 1

  • Luminaire NIGHTLINE m1500 en PMMA Transopal, asymétrique type 1, 44W, 7830lm
    • Fabricant : Norka by RIDI
    • Réf. fabricant : 7886806421-E-MC9
    • Référence Sonepar : 06006802860
    • EAN : 4050018028608
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire NIGHTLINE m1500 vitre de fermeture en PMMA Transopal® (résistant aux chocs), IK 08, version asymétrique 1, 44W, 7830lm. Température ambiante -25°C à +40°C.

•Les Atouts de la gamme:

Système de chemin lumineux LED en profilé d'aluminium extrudé. Éclairage homogène avec continuité optique. Convient pour l'éclairage de stations de métro ou réseaux ferroviaires express régionaux, parkings souterrains et les halls. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Deux optiques dont une asymétrique. IP65 et IK selon le diffuseur : IK08 en PMMA ou IK09 en PC. Garantie 5 ans.

•Quelques mots du fabricant :

Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulière. Profitez ainsi d'une durée de vie inégalée. Simplifiez la maintenance de votre éclairage avec notre solution innovante et économique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver