• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Norka by RIDI - 982126 - FIXATION TETE MAT DIA 96/110MM

  • Élément de montage le long du mât pour étrier orientable diamètre 96 à 110 mm
    • Fabricant : Norka by RIDI
    • Réf. fabricant : 982126
    • Référence Sonepar : 06006982126
    • EAN : 4050018098687
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Élément de montage le long du mât pour étrier orientable diamètre 96 à 110 mm, pour projecteurs de la gamme POLARIS

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs avec COB LED, fixation directe au plafond ou avec un étrier orientable en acier inoxydable. Convient pour les entrepôts frigorifiques, halls de stockage, zones d'expédition ainsi qu'à l'extérieur, sur grues industrielles ainsi qu'en option dans les atmosphères chlorées, comme les piscines par exemple. Modèle POLARIS HT pour des températures ambiantes jusqu’à +65°C. Driver DALI remplaçable par un professionnel. Différentes optiques. IP65 et IK selon le modèle (vitre) : IK09 en verre trempé sécurit et IK10 en PC. Garantie 5 ans.