Description
Adoucisseur d'eau bi-bloc intelligent 42L. Idéal pour le collectif/tertiaire. Tranquillité d'esprit assurée grâce à une facilité d'installation et de longues garanties. Mise en service incluse.
•Les Atouts de l'article:
Elimine le calcaire
Adoucisseur d'eau bi-bloc performant
Peut traiter jusqu'à 8m² entre deux régénérations (35°f)
Idéal pour les besoins en eau adoucie des collectivités, PME/PMI, cafés, hôtels, restaurants...
Régénération volumétrique
Bac à sel dit "sec"
Hauteur totale : 163 cm
Diamètre bac à sel : 46 cm
largeur de la tête : 35,5 cm
Hauteur bac à sel : 99 cm
•Les Atouts de la gamme:
North Star propose une gamme d'adoucisseurs d'eau conçus pour les fortes consommations d'eau ou pour les fortes duretés d'eau.
•Quelques mots du fabricant :
North Star, votre partenaire du Traitement de l'eau. Testez notre expertise.
•Les Atouts de l'article:
Elimine le calcaire
Adoucisseur d'eau bi-bloc performant
Peut traiter jusqu'à 8m² entre deux régénérations (35°f)
Idéal pour les besoins en eau adoucie des collectivités, PME/PMI, cafés, hôtels, restaurants...
Régénération volumétrique
Bac à sel dit "sec"
Hauteur totale : 163 cm
Diamètre bac à sel : 46 cm
largeur de la tête : 35,5 cm
Hauteur bac à sel : 99 cm
•Les Atouts de la gamme:
North Star propose une gamme d'adoucisseurs d'eau conçus pour les fortes consommations d'eau ou pour les fortes duretés d'eau.
•Quelques mots du fabricant :
North Star, votre partenaire du Traitement de l'eau. Testez notre expertise.