• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

North Star - NSC57L - Adoucisseur d'eau 57L complet

  • Adoucisseur d'eau bi-bloc volumétrique 57 litres de résine complet
    • Fabricant : North Star
    • Réf. fabricant : NSC57L
    • Référence Sonepar : 06169000007
    • EAN : 3760152161499
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adoucisseur d'eau bi-bloc intelligent 57L. Idéal pour le collectif/tertiaire. Tranquillité d'esprit assurée grâce à une facilité d'installation et de longues garanties. Mise en service incluse.

•Les Atouts de l'article:

Elimine le calcaire
Adoucisseur d'eau bi-bloc performant
Peut traiter jusqu'à 10m² entre deux régénérations (35°f)
Idéal pour les besoins en eau adoucie des collectivités, PME/PMI, cafés, hôtels, restaurants...
Régénération volumétrique
Bac à sel dit "sec"
Hauteur totale : 163 cm
Diamètre bac à sel : 46 cm
largeur de la tête : 35,5 cm
Hauteur bac à sel : 99 cm

•Les Atouts de la gamme:

North Star propose une gamme d'adoucisseurs d'eau conçus pour les fortes consommations d'eau ou pour les fortes duretés d'eau.

•Quelques mots du fabricant :

North Star, votre partenaire du Traitement de l'eau. Testez notre expertise.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver