• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

North Star - NSC85L - Adoucisseur d'eau 85L complet

  • Adoucisseur d'eau bi-bloc volumétrique 85 litres de résine complet
    • Fabricant : North Star
    • Réf. fabricant : NSC85L
    • Référence Sonepar : 06169000010
    • EAN : 3760152161505
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adoucisseur d'eau bi-bloc intelligent 85L. Idéal pour le collectif/tertiaire. Tranquillité d'esprit assurée grâce à une facilité d'installation et de longues garanties. Mise en service incluse.

•Les Atouts de l'article:

Elimine le calcaire
Adoucisseur d'eau bi-bloc performant
Idéal pour les besoins en eau adoucie du secteur tertiaire.
Régénération volumétrique
Raccordement 1'' 1/4 (DN32)
Hauteur totale : 173,4 cm
Hauteur bac à sel : 125 cm


•Les Atouts de la gamme:

North Star propose une gamme d'adoucisseurs d'eau conçus pour les fortes consommations d'eau ou pour les fortes duretés d'eau.

•Quelques mots du fabricant :

North Star, votre partenaire du Traitement de l'eau. Testez notre expertise.