« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 1002G0.02 - LUCKY EVO B : CACHE 2 SPOTS 14
LUCKY EVO B : CACHE 2 SPOTS 14 24W L=L=1125 4000K NOIR
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 1002G0.02
Référence Sonepar : 08244309851
EAN : 8026833098511
Description
LUCKY EVO B : CACHE 2 SPOTS 14° 24W L=L=1125 4000K NOIR