« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 1002G5.01 - LUCKY EVO B : CACHE 2 SPOTS 34
LUCKY EVO B : CACHE 2 SPOTS 34 24W L=L=1125 4000K PUSH BLANC
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 1002G5.01
Référence Sonepar : 08244309860
EAN : 8026833098603
Description
LUCKY EVO B : CACHE 2 SPOTS 34° 24W L=L=1125 4000K PUSH BLANC