« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 1002G8.01 - LUCKY EVO B : CACHE 4 SPOTS 14
LUCKY EVO B : CACHE 4 SPOTS 14 48W L=1125 3000K PUSH BLANC
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 1002G8.01
Référence Sonepar : 08244309820
EAN : 8026833098207
Description
LUCKY EVO B : CACHE 4 SPOTS 14° 48W L=1125 3000K PUSH BLANC