« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 1002H0.02 - LUCKY EVO B : CACHE 4 SPOTS 34
LUCKY EVO B : CACHE 4 SPOTS 34 48W L=1125 3000K DALI NOIR
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 1002H0.02
Référence Sonepar : 08244309825
EAN : 8026833098252
Description
LUCKY EVO B : CACHE 4 SPOTS 34° 48W L=1125 3000K DALI NOIR