• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 100931.99 - BAND LED 48V 17W/M 5M 2700K

  • BANDEAU LED 48V : 17W/M 5M 2700K IRC 90
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 100931.99
    • Référence Sonepar : 08244310403
    • EAN : 8026833104038
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BANDEAU LED 48V : 17W/M 5M 2700K IRC 90

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver