• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 101878.01 - GALA : 12W/350mA 14° 3000K ON-

  • GALA : 12W/350mA 14° 3000K ON-OFF BLANC
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 101878.01
    • Référence Sonepar : 08244309678
    • EAN : 8026833096784
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GALA : 12W/350mA 14° 3000K ON-OFF BLANC

•Les Atouts de la gamme:

Spot LED orientable à haut rendu des couleurs pour une installation sur rail compacte et élégante. GALA est un luminaire Novalux pensé pour créer un focus lumineux aussi bien pour les espaces résidentiels que les espaces commerciaux. Il s’insère discrètement dans l’espace, grâce au driver LED intégré dans l’adaptateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver