• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 101902.02 - WELL ROUND : LED 10W 500mA 400

  • WELL ROUND : LED 10W 500mA 4000K 36° IP54 NOIR
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 101902.02
    • Référence Sonepar : 08244308561
    • EAN : 8026833085610
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

WELL ROUND : LED 10W 500mA 4000K 36° IP54 NOIR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver