• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 101907.02 - MINI WELL : QUAD 5W 3000K 0.5A

  • MINI WELL : QUAD 5W 3000K 0.5A NOIR FRAMELESS
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 101907.02
    • Référence Sonepar : 08244310347
    • EAN : 8026833103475
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINI WELL : QUAD 5W 3000K 0.5A NOIR FRAMELESS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver