« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 103511.21 - LUCKY MINI : PROFIL LED D'ANGL
LUCKY MINI : PROFIL LED D'ANGLE 90°, 23W 3000K L=823 CAPPUCCINO
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 103511.21
Référence Sonepar : 08244311552
EAN : 8026833115522
Description
LUCKY MINI : PROFIL LED D'ANGLE 90°, 23W 3000K L=823 CAPPUCCINO