• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 103644.01 - KONE TND: LED 18W 4K 55° BIA

  • KONE TND: LED 18W 4K 500MA 55° BLANC
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 103644.01
    • Référence Sonepar : 08244314114
    • EAN : 8026833141149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KONE TND: LED 18W 4K 500MA 55° BLANC