• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 105848.02 - P-30 : MOD 2 SPOTS 2X9W 34° 4N

  • P-30 : MODULE 2 SPOTS GALA 2X9W 34° 4000K NOIR
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 105848.02
    • Référence Sonepar : 08244309480
    • EAN : 8026833094803
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

P-30 : MODULE 2 SPOTS LED GALA, 2X9W 34° 4000K NOIR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver