• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 106105.01 - DALÌ : SPOT POUR RAIL 20W 15°-

  • DALÌ : SPOT POUR RAIL 20W 15°-38° 4000K IRC 90 BLANC
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 106105.01
    • Référence Sonepar : 08244309743
    • EAN : 8026833097439
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DALÌ : SPOT POUR RAIL 20W 15°-38° 4000K IRC 90 BLANC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver