« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 106107.02 - DALÌ : SPOT POUR RAIL 20W DALI
DALÌ : SPOT POUR RAIL 20W DALI 15°-38° 4000K IRC 90 NOIR
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 106107.02
Référence Sonepar : 08244309748
EAN : 8026833097484
Description
DALÌ : SPOT POUR RAIL 20W DALI 15°-38° 4000K IRC 90 NOIR