• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 106122.02 - DALÌ SPOT 10W 3000K 162 NO

  • DALÌ : SPOT POUR RAIL 10W 15°-38° 3000K IRC 90 LONGUEUR 162 NOIR
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 106122.02
    • Référence Sonepar : 08244312538
    • EAN : 8026833125385
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DALÌ : SPOT POUR RAIL 10W 15°-38° 3000K IRC 90 LONGUEUR 162 NOIR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver