• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 107001.01 - TEK : MODULE LED 50W 4000K BLA

  • TEK : MODULE LED 50W 4000K BLANC L=1689 90°
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 107001.01
    • Référence Sonepar : 08244309985
    • EAN : 8026833099853
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TEK : MODULE LED 50W 4000K BLANC L=1689 90°

•Les Atouts de la gamme:

TEK est un luminaire à LED aux performances élevées et au design minimaliste : le profilé LED Novalux allie technologie et élégance. Avec un rendu des couleurs IRC>90, TEK est disponible en versions avec une optique diffusante, double asymétrique (batwing), à éblouissement contrôlé UGR<19 et avec un rail électrifié intégré. Ce système d’éclairage à LED a été conçu pour être utilisé dans les bureaux et les écoles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver