• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 107019.01 - TEK : MODULE LED 50W 4000K BLA

  • TEK : MODULE LED 50W 4000K BLANC L=1693 90° C/T
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 107019.01
    • Référence Sonepar : 08244310350
    • EAN : 8026833103505
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TEK : MODULE LED 50W 4000K BLANC L=1693 90° C/T

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver