« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 107022.01 - TEK : MODULE LED 50W DALI/PUSH
TEK : MODULE LED 50W DALI/PUSH 4000K BLANC L=1693 90° C/T
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 107022.01
Référence Sonepar : 08244310353
EAN : 8026833103536
Description
TEK : MODULE LED 50W DALI/PUSH 4000K BLANC L=1693 90° C/T