« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 107027.01 - TEK : MODULE LED 36W EM 4000K
TEK : MODULE LED 36W EM 4000K BLANC L=1693 60° UGR C/T
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 107027.01
Référence Sonepar : 08244310358
EAN : 8026833103581
Description
TEK : MODULE LED 36W EM 4000K BLANC L=1693 60° UGR C/T