• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 107903.03 - NIK : ENCASTRÉ LED 16W 3000K 6

  • NIK : ENCASTRÉ LED 16W 3000K 60° IRC 90 MAT
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 107903.03
    • Référence Sonepar : 08244310182
    • EAN : 8026833101822
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NIK : ENCASTRÉ LED 16W 3000K 60° IRC 90 MAT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver