« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 107931.01 - NIK : ENCASTRÉ LED 35W 3000K D
NIK : ENCASTRÉ LED 35W 3000K DALI 24° IRC 90 BLANC
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 107931.01
Référence Sonepar : 08244310268
EAN : 8026833102683
Description
NIK : ENCASTRÉ LED 35W 3000K DALI 24° IRC 90 BLANC