« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Novalux - 107936.01 - NIK : ENCASTRÉ LED 35W 4000K D
NIK : ENCASTRÉ LED 35W 4000K DALI 60° IRC 90 BLANC
Fabricant : Novalux
Réf. fabricant : 107936.01
Référence Sonepar : 08244310279
EAN : 8026833102799
Description
NIK : ENCASTRÉ LED 35W 4000K DALI 60° IRC 90 BLANC