• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 107947.03 - NIK: 16W 3K DALI 60° CRI90 MAT

  • NIK: 16W 3K DALI 60° CRI90 MAT GRIS
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 107947.03
    • Référence Sonepar : 08244314386
    • EAN : 8026833143860
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NIK: 16W 3K DALI 60° CRI90 MAT GRIS