• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 107952.97 - NIK: 25W 3K DALI 36° CRI90 UGR

  • NIK: 25W 3K DALI 36° CRI90 UGR CHROME
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 107952.97
    • Référence Sonepar : 08244314402
    • EAN : 8026833144027
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NIK: 25W 3K DALI 36° CRI90 UGR CHROME