• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 107962.97 - NIK: 35W 4K DALI 60° CRI90 UGR

  • NIK: 35W 4K DALI 60° CRI90 UGR CHROME
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 107962.97
    • Référence Sonepar : 08244314432
    • EAN : 8026833144324
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NIK: 35W 4K DALI 60° CRI90 UGR CHROME