• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 108201.01 - TIN : PLAFONNIER LED 23W 36° B

  • TIN : PLAFONNIER LED 23W 36° BLANC 3000K IRC 90
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 108201.01
    • Référence Sonepar : 08244310303
    • EAN : 8026833103031
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TIN : PLAFONNIER LED 23W 36° BLANC 3000K IRC 90

•Les Atouts de la gamme:

Spot LED Novalux à haut rendu des couleurs pour installation au plafond. Luminaire cylindrique à haute performance, au design épuré et compact.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver