• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 108205.01 - TIN: 10W 36° BIANCO 3K CRI90

  • TIN: 10W 36° BLANC 3K CRI90
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 108205.01
    • Référence Sonepar : 08244314438
    • EAN : 8026833144386
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TIN: 10W 36° BLANC 3K CRI90